Korpusas 16G su durimis, individualiam komplektavimui su stalčiais, 12×20G, Aukštis / durų aukštis: 600/425mm

Prekės Nr.: 927422 600/425
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / durų aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 180
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Durų atidarymo kampas 180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 600 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Plotis  G 12
Gylis  G 20
Naudingas plotis 350 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 75 mm
Durų aukštis 425 mm
Durelių naudingasis aukštis 425 mm
Durų tvirtinimas kairiniai
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas 1
Durų skaičius 1
Modelis patiems susikomplektuoti
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Darbastalio korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927422 600/425
EAN / GTIN 4062406264963
Gamintojo numeris 927422 600/425
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Durys su kairine atrama.
Korpusas 16G su durimis, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbastaliams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dydžiai 200 iki 500 ir 800 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Vario darbastalio.
  • Dydžiai 600 ir 700 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Ready-to-go darbastalio.
  • Iki dyd. 500 kartu su apatine dalimi.
  • Nuo 800 dydžio pakeičiama korpuso apatinė dalis. Pasirinkite aukštį, atitinkantį apatinę dalį ar korpusą.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.

Netinkamas naudojimas
  • Grindų korpuso negalima derinti su šoninėmis plokštėmis ir gale esančia maitinimo lizdų juosta.