Korpusas su laidų ir žarnų vyniotuvu, Aukštis: 600mm

Prekės Nr.: 927329 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Aukštis 600 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
F tipo kištukų kiekis 2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Svoris 31,4 kg
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927329 600
EAN / GTIN 4062406108625
Gamintojo numeris 927329 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas.
Papildomai su srovės moduliais 2 × Nr. 928470 dyd. DE250V/1, žarnų ir kabelių vyniotuvas įmontuotas korpuso dugne. Kabelių vyniotuvo ilgis 10 m. Žarnų vyniotuvo ilgis 10 m.
Jungtis NW 7,2 greitojo keitimo ir kištukinė mova. Su greitojo keitimo mova. Slėgis maks. 12 bar.

Komplektacija:

Modulis Nr. 928470: 2 × dyd. DE250V/1; 1 × dyd. 0/1

Spalva:

Korpusas ir moduliai šviesiai pilki RAL 7035, priekinė sienelė tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

Individualiai komplektuojama su moduliais Nr. 928470. Neviršykite maksimalaus modulių skaičiaus.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dydžiai 500 ir 800 iki 900 tvirtinimui prie GridLine vario darbastalio.
  • Dydžiai 600 ir 700 iki 900 tvirtinimui prie GridLine Ready-to-go darbastalio.
  • Kištukiniai lizdai 250 V, prijungimui prie F tipo kištuko.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.
  • Iki dyd. 500 kartu su apatine dalimi.
  • Nuo 800 dydžio pakeičiama korpuso apatinė dalis. Pasirinkite aukštį, atitinkantį apatinę dalį ar korpusą.
  • Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
  • 927325: Greitojo fiksavimo mova su 3/8 colių sriegiu, skirta prijungimui prie kompresoriaus.
  • 927327: Integruotas ilginimo laidas su kištukiniu lizdu.
  • 927328: Integruota suspausto oro žarna iki 10 barų su 3/8 colių išvadu ir prijungimo sriegiu.
  • 927329: Integruotas ilginimo laidas su kištukiniu lizdu ir suspausto oro žarna iki 10 barų su 3/8 colių išvadu ir prijungimo sriegiu.
  • 927335: Su ventiliatoriaus varikliu ir elektros lizdų ilgintuvu kompiuteriui prijungti.

Netinkamas naudojimas
  • Nelieskite kabelio / laido ir žarnos, paguldykite ant grindų, venkite kilpų.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neatidarykite kabelio / laido ir žarnų vyniotuvo.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.