Aukščio kompensavimas reguliuojant aukštį rankiniu būdu, Tipas: M10

Prekės Nr.: 927091 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M10
Atraminės plokštės ⌀ 47 mm
Aukščio sulyginimas maždaug 15 mm
Produkto rūšis Aukščio išlyginimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927091 M10
EAN / GTIN 4062406304652
Gamintojo numeris 927091 M10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukščio reguliavimo varžtas Nr. 927080, skirtas aukščiui reguliuoti rankiniu būdu. Ne daugiau kaip 15 mm kompensuoti ant nelygių grindų.

Tinka:

GridLine darbastaliai su rankiniu aukščio reguliavimu.

Tiekiama:

2 × kojelės atramos M10, 2 × veržlės M10, 2 x žemesnės veržlės M10.