Kojų dalys su maitinimo šaltiniu ir suspaustu oru, Aukštis 800 mm, Tipas: DE

Prekės Nr.: 927067 DE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 800 mm
Plotis 50 mm
Gylis 700 mm
Kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Nominali srovė 16 A
tinka plokštėms, kurių plotis 750 mm
Produkto rūšis Maitinimo modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 927067 DE
EAN / GTIN 4062406755614
Gamintojo numeris 927067 DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Tiekiama:

Kojų dalis su dviem Schuko lizdais su montavimo medžiaga, be kabelių.
Su apsaugine mova, greitojo keitimo mova NW 7,2 ir 3/8 colio jungiamuoju sriegiu, iki 10 bar.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Norint sutvirtinti korpusą, kojų dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122. Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.
Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.
  • Kojos dalis.
  • Dvi pridedamos rozetės, kurias turi montuoti elektrotechnikos darbams kvalifikuotas specialistas.
  • Pridedama pneumatinė mova, kurią klientas turi pats sumontuoti kojose (tik nr.
  • 927067, 927068) mechanikos darbų specialistas.
  • Ratukai, skirti montuoti ant GridLine Vario darbastalio kojų, kurių didžiausias aukštis 750 mm.
  • Montuojama tik kartu su jungiamomis plokštėmis arba alternatyviai su galine sienele ar stalčių korpusu.
  • Kabelių kanalai kojose, skirti kabelių jungtims kloti.
  • Kampo aptaisas.
  • Kampo aptaisas, skirtas montuoti prie GridLine Vario darbastalio stalviršio ir kojų dalies.
  • Darbastalio sustiprinimui ir stabilizavimui.
  • Dviguba jungiamoji plokštė: Dviejų stalviršių sujungimui.
  • Norint lygiagrečiai sujungti du stalviršius, reikia papildomai sumontuoti jungiamąją furnitūrą.