{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis | 1 000 mm | |
| Gylis | 750 mm | |
| Storis | 50 mm | |
| Stalviršio medžiaga | ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga | |
| Stalviršio danga | Eluplan (plastikas), (linoleumo danga) | |
| Dangos storis | 2 mm | |
| Stalviršio paviršius | Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai | |
| Stalviršio paviršiaus spalva | tamsiai pilka | |
| ABS apvadas | 3 mm | |
| Svoris | 19 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
| Produkto numeris | 926241 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406106515 | |
| Gamintojo numeris | 926241 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |