Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Matavimo priemonių rinkinys kietojo putplasčio įdėkle, Įrankių skaičius: 0

Prekės Nr.: 923905 0

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Įrankių skaičius 0
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 923905 0
EAN / GTIN 4045197704177
Gamintojo numeris 923905 0
Gamintojas / atsakingas asmuo TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kieto putplasčio įdėklai be įrankių, (tušti).

Tinka:

GARANT įrankių lentos Nr. 923210 dydis 115. 176 dyd. įrankių lentas galima papildyti GARANT dirbtuvių vežimėlių (91-oji dalis) kietojo putplasčio įdėklais dyd. 1/3.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias, Nr. 923905 dyd. 0: 1 vnt.