{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Darbastalio aukštis | 950 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 800 kg | |
| Plokštelės storis | 50 mm | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | vario | |
| Aukštis | 950 mm | |
| Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
| Darbastalio gylis | 750 mm | |
| Darbastalio storis | 50 mm | |
| Stalčių bloko aukštis | 900 mm | |
| Stalčių bloko plotis | 600 mm | |
| Stalčių bloko gylis | 650 mm | |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 800 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
| Stalčių skaičius | 3 | |
| Svoris | 129 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalis |
| Produkto numeris | 922797 1500/T3 | |
| EAN / GTIN | 4062406085490 | |
| Gamintojo numeris | 922797 1500/T3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |