Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm

Prekės Nr.: 921401 1500/DE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1500/DE
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 850-1050
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 20×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP apsaugos klasė IP 20
Serija Ready-to-go
Aukščio reguliavimo ribos 850 mm - 1 050 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Spintelės plotis 1 300 mm
Spintelės gylis 700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 525 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
Aukščio reguliavimo principas elektrinis
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Įvesties kištuko tipas F
Jungties įtampa 250 V
Nominalioji įtampa 250 V
Eigos greitis 9 mm/s
maksimali keliamoji galia 6 000 N
Stalčių skaičius 4
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Svoris 144,4 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 921401 1500/DE
EAN / GTIN 4062406086473
Gamintojo numeris 921401 1500/DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.
Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz maks. 340 W. Ilgas prijungimo kabelis 1,5 m.
Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.
Atitrauktas atviras korpusas ergonomiškam sėdėjimui.
Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik techniškai nepriekaištingos būklės, atsižvelgdami į saugumo reikalavimus ir pavojus.
  • Triktys, galinčios turėti įtakos saugumui, turėtų būti nedelsiant pašalintos.
  • „Hoffmann Group“ klientų aptarnavimo atliekamas remontas.
  • Elektra reguliuojamo aukščio darbastalis, skirtas ergonomiškai atlikti montavimo ir patikros darbams.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Rankinio jungiklio, aukščio keitimo sistemos ir valdymo modulio negalima savavališkai modifikuoti.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Ready-to-go" Peržiūrėti viską