Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčiai su bėgeliais, Priekio aukštis: 80mm

Prekės Nr.: 920140 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija Workstation
Priekio aukštis 80 mm
Naud. aukštis 65 mm
Naudingas plotis 320 mm
Naudingasis gylis 520 mm
Apvalkalo aukštis 40 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920140 80
Gamintojo numeris 920140 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaip aprašyta Nr. 920100/920110.

Pastaba:

300 mm stalčius pritaikytas pakabinamiems aplankams.