Darbo vietos modulis eLevel su bambukine plokšte, Ilgis: 1500/2mm

Prekės Nr.: 920016 1500/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 670 − 990
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 670 − 990 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 50 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modelis eLevel (e lygis)
Serija Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 670 mm - 990 mm
Plotis 1 500 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 800 mm
Darbastalio storis 50 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Stalviršio medžiaga Bambukas
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija taip
Svoris 80 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920016 1500/2
EAN / GTIN 4067263001423
Gamintojo numeris 920016 1500/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Darbo vietos modulis eLevel − aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas visos darbo vietos aukštis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, nekonfigūruojamos.
Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas.
Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Pastaba:

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.
  • Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokštele Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.
  • Šių straipsnių numeriai įrašomi tik iš anksto pasitarus su techninių pirkimų konsultantais P93, Tel.: +370 37 750600, būtina patikrinti, ar šiuo metu yra prekių.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą, nes ji neturi būti viršyta! Ypač svarbu planuojant statramsčius.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta patogiam darbui sėdint arba stovint.
  • Naudoti tik patalpose.
  • Naudokite ant sausų ir tvirtų grindų.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • „Hoffmann Group“ klientų aptarnavimo atliekamas remontas.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant „Workstation“.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Negalima derinti su korpusais, kurių aukštis didesnis kaip 500 mm.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.