{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 750-1000 mm | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
| Aukščio reguliavimo elementas | mechaninis | |
| Plokštelės storis | 40 mm | |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modelis | mLevel | |
| Serija | Workstation sisteminė darbo vieta | |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 750 mm - 1 000 mm | |
| Plotis | 1 500 mm | |
| Gylis | 800 mm | |
| Darbastalio ilgis | 1 500 mm | |
| Darbastalio gylis | 700 mm | |
| Darbastalio storis | 40 mm | |
| Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
| Tolygus aukščio reguliavimas | ne | |
| Stalviršio medžiaga | Eterlux | |
| Stalviršio danga | Eterlux (melaminas / fenolio derva) | |
| Dangos storis | 2,7 mm | |
| Darbastalio paviršius | Danga atspari įbrėžimams ir karščiui | |
| Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka | |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | ne | |
| Svoris | 70 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalis |
| Produkto numeris | 920004 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406119430 | |
| Gamintojo numeris | 920004 1500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |