Išverčiamas konteineris RAL 7016 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 250l

Prekės Nr.: 919923 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Konteinerio tūris (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konteinerio tūris 250 l
Aukštis 780 mm
Ilgis 1 359 mm
Plotis 713 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais 780 mm
Konteinerio aukštis 413 mm
Konteinerio ilgis 1 200 mm
Konteinerio plotis 652 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis 72 mm
Šakių kišenės vidinis plotis 194 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B 203 mm
Ratuko ⌀ 200 mm
Leistinoji apkrova 750 kg
Svoris 70 kg
Produkto rūšis Išverčiamas konteineris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Gamintojo numeris 4701A/7016
Gamintojas / atsakingas asmuo Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de

Aprašymas

Modelis:

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.
Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.
Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.
2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.
Valdomi ratukai standartiškai su TOTAL-STOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Aprašymas – paveikslėlis:

Išleidimo čiaupas
su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.
Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.
Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu.