• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

6-briaunių atsuktuvų rinkinys su T formos rankena ir rutuline galvute kietojo putplasčio įdėkle, Įrankių skaičius: 0

Prekės Nr.: 916756 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis: 2/3
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis 2/3
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
Plotis 352 mm
Gylis 383 mm
Įrankių skaičius 0
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 916756 0
EAN / GTIN 4045197764515
Gamintojo numeris 916756 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle.
Uždarų porų putplastis atsparus alyvai ir į jį visiškai nesusigeria joks skystis.
Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinės mėlynos atkreipia dėmesį, kaitrūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (jie tinka taip pat ir GARANT įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 176) arba 2/3 (352×383×30 mm) naudingojo stalčių plotoe.
Kieto putplasčio įdėklai be įrankių (tušti).

Tinka:

GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai 470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 916756 dyd. 0: 1 vnt.