Stalčių priedas Cargo Scooter, 20×16G, Stalčių skaičius: 4

Prekės Nr.: 915660 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (121,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 20
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 20 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 500 mm
Plotis 600 mm
Gylis 500 mm
Naudingas plotis 500 mm
Naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 4
Svoris 9 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915660 4
EAN / GTIN 4069515040310
Gamintojo numeris 915660 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčių priedas, skirtas Cargo Scooter iš tvirto lakštinio plieno korpuso. 100% pilnai ištraukiami stalčiai su 20 kg keliamąja galia, aliumininės rankenos su keičiamomis ir perrašomomis etikečių juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 125, 125

Tiekiama:

Stalčių priedas su tvirtinimo plokštele, skirta „Cargo Scooter“.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016