{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ATEX zona | Nėra | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Naudojama galia | 20 W | |
| Šviesos srautas | 1 700 lm | |
| Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
| Šviestuvo pagrindo ilgis | 625 mm | |
| Šviestuvo pagrindo plotis | 123 mm | |
| Šviestuvo pagrindo aukštis | 33 mm | |
| Laikiklio iškyša | 350 mm | |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema | |
| Produkto rūšis | Tvirtinamas šviestuvas |
| Produkto numeris | 914870 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893734 | |
| Gamintojo numeris | 914870 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |