Papildomas stalčius, Naud. aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 914795 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naud. aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 20 kg
Serija ToolCar
Naud. aukštis 75 mm
Naudingas plotis 290 mm
Naudingasis gylis 435 mm
Leistinoji apkrova 20 kg
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Gamintojo numeris 914795 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Montuojama vežimėlio apačioje.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

  • Papildomas stalčius tinka dirbtuvių vežimėliams, gaminamiems nuo 2017m. rugpjūčio mėn.
  • Papildomas stalčius nerakinamas.
  • Nederinama su kabelių vyniotuvu Nr. 914890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "ToolCar" Peržiūrėti viską