Darbastalis su ratukais ir 5 stalčiais, atsidaro iš vienos pusės, 20×16G, Stalčių skaičius: 5

Prekės Nr.: 914580 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 900 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 525 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 5
Svoris 64 kg
Atitinkamas konfigūratorius taip
Produkto rūšis stumdomas darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Gamintojo numeris 914580 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas darbastalio su ratukais lakštinio plieno korpusas su 2 integruotais skyriais. Šoninė sienelė perforuota, kad būtų galima pakabinti priedus, □ 9 x 9 mm 37 mm tinkleliu. Vidinė stalčiaus pusė lygi, galima padalinti skirtukais. Stalčiai atrakinami centriniu rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai rakinami centrine cilindrine spyna . Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 stabilūs ratukai). 25 mm storio bambukinisdarbastalis tinka montuoti spaustuvus.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016.

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75; Nr. 951731951821 dyd. 125 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį