Dirbtuvių vežimėlis su 6 stalčiais, Stalčių skaičius: 6

Prekės Nr.: 914510 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 30
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 75
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 75 %
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Aukštis 950 mm
Plotis 660 mm
Gylis 380 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 300 mm
Stalčių skaičius 6
Svoris 45 kg
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Gamintojo numeris 914510 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas dirbtuvių vežimėlio lakštinio plieno korpusas su perforuotomis sienelėmis priedų įkabinimui. Stalčių vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis stalčių skirtukams įstatyti. Stalčiai atblokuojami rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai užrakinami centrine cilindrine spyna. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 fiksuoti ratukai).
Lakštinio plieno lentyna su X-ABS įklotu.
Tvirta, ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtino polipropileno.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Tiekiama:

Su skirtukais. 4 skiriamosios plokštelės, skirtos 60 mm stalčiui, 3 skiriamosios plokštelės, skirtos 120 mm stalčiui.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlio. Nevežkite žmonių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite dirbtuvių vežimėlį nuo smūgių.