Atskyriklių ir nuimtuvų rinkinys, Asortimentas: K

Prekės Nr.: 884500 K
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Asortimentas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas K-17
Užspaudimo ribos 5 mm - 60 mm
Svoris su dėže 4,3 kg
Asortimentas K
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 884500 K
EAN / GTIN 4021176008856
Gamintojo numeris 17-K
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Atskyrimo ir nuėmimo įtaisas iš kokybiško plieno įrankiams.
Atskyrimo įtaisas: dėl greitojo suspaudimo sraigto tolygiai spaudžia pusapvalias atskyrimo lūpas. Tuo metu pleišto formos lūpos įsispraudžia tarp guolio ir guoliavietės.
Nuėmimo įtaisas: kartu su atskyrikliu naudojamas atlaisvinto guolio išėmimui iš guoliavietės (tam reikia įtempimo varžtus įsukti į atskiriamųjų lūpų sriegines kiaurymes).
KUKKO L-BOXX® dyd. 136.

Paskirtis:

Atskirti glaudžiai prigludusius rutulinius guolius, krumpliaračius, vidinius žiedus ir t. t,
kai standartiniams nuėmimo kabliams per maža vietos.

Turinys:

1 atskyriklis Nr. 884600: dyd. 0
1 nuėmiklis Nr. 884700: dyd. 0
1 pora prailginamųjų įtempimo varžtų: dyd. 0 / 1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai