Slystamasis muštukas, Smūgio masė: 0,5kg

Prekės Nr.: 882050 0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Smūgio masė (kg) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 22-0
Smūgio masė 0,5 kg
Adapteris vidiniam nuimtuvui M7×M10
Smūgio kelias 150 mm
Bendras svoris 0,7 kg
Produkto rūšis Slystamasis muštukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 882050 0,5
EAN / GTIN 4021176283697
Gamintojo numeris 22-0-05
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas nuėmimo įtaisas (cinkuotas) su ergonomiškos formos slystamuoju muštuku.

Privalumai:

Labai gerai tinka giliai esančioms detalėms nuimti.

Paskirtis:

Nuimti ir ištraukti rutulinius guolius, panaudojant ir vidinius nuėmiklius (Nr.  882600), su specialiais adapteriais įtaisas tampa universalus, tinka ir kitoms detalėms nuimti. Detalės nuimamos stipriais muštuko smūgiais.

Tiekiama:

Nuėmimo įtaisas su atitinkamais fiksatoriais įvairiems vidiniams nuėmikliams.