Rutulinių šarnyrų nuimtuvas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 881620 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 129
rutuliniams šarnyrams, kurių nominalusis dydis 19 − 27 mm
Svirties užspaudimo ribos 50 mm
Šakių angos tarpas 18 − 22 mm
Produkto rūšis Rutulinių šarnyrų nuimtuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Gamintojo numeris 129-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas su nuėmimo šakute ir galingu sraigtu. Iš kokybiško plieno įrankiams. Paprastas ir greitas naudojimas: nuėmimo šakutę reikia įsprausti į rutulinį šarnyrą ir priveržti suklį. Šarnyras be vargo nuimamas.

Paskirtis:

Rutuliniam kakliukui išspausti išmontuojant rutulinį šarnyrą. Taip pat galima naudoti vairo trauklių galvutėms nuo trauklių nuimti.