Nuimtuvas su trimis griebtuvais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 880130 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 30
Išorinio suspaudimo dydis 27 mm - 90 mm
Vidinio suspaudimo dydis 70 mm - 140 mm
Užveržimo gylis iki 100 mm
maksimalus sukimo momentas 80 Nm
Galia 6 t
Kablių skaičius 3
Išorinis 6-briaunis 17 mm
Svoris 1,53 kg
Produkto rūšis Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 880130 1
EAN / GTIN 4021176013393
Gamintojo numeris 30-1
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Su persukamais griebtuvais (išoriniams ir vidiniams nuėmimo darbams). Griebtuvus ant traversos galima pareguliuoti priklausomai pagal konkretų detalės ⌀. Traversos ir nuėmiklio griebtuvai / kojelės iš aukštos kokybės plieno įrankiams, tvirtas suklys su 2-pusėmis suklio viršūnėmis (rutulys ir viršūnė).

Paskirtis:

Universalus guolių, diskų, krumpliaračių ir t.t. nuėmimas. Modelio 880100 dyd. 5 galima užveržimo gylį nuo 400 mm (standartinį) padidinti iki 700 mm reguliuojant griebtuvų padėtį.