Atsarginių geležčių rinkinys, 10 vnt., trapecijos formos, iš bimetalo, TiN, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 844730 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,08 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 59,5 mm
Geležtės plotis 18,7 mm
Geležtės storis 0,65 mm
Geležčių skaičius 10
Geležtės forma trapecija
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Gamintojo numeris 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuota iš abiejų pusių.
Nelūžtanti bimetalo geležtė. Pagrindas iš aukštos kokybės įrankinio plieno, HSS ašmenys dengti TiN sluoksniu iki 5 kartų didesnis patvarumas, lyginant su tradicinėmis standartinėmis trapecijos formos geležtėmis.

Privalumai:

Sumažinta tikimybė susižeisti, galimybė daryti specifinius pjūvius ankštose vietose.

Tinka:

Universalūs peiliai Nr. 844700844850, 844890 und 844895.