Atsarginių geležčių rinkinys, 10 vnt., trapecijos formos „longlife”, TiN, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 844715 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,63 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 021 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 61 mm
Geležtės plotis 18,7 mm
Geležtės storis 0,65 mm
Geležčių skaičius 10
Geležtės forma trapecija
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844715 10
EAN / GTIN 2050002016842
Gamintojo numeris TGL65-1000(1040.0650-1000)
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Kieta geležtė - Lutz® longlife, su TiN danga dengtais ašmenimis mažesniam geležtės dilimui ir žymiai didesniam patvarumui užtikrinti. Priklausomai nuo pjaunamos medžiagos patvarumas padidėja 2 8 kartus.

Tinka:

Universalūs peiliai Nr. 844700844850, 844890 und 844895.