Atsarginių geležčių rinkinys, 10 vnt., trapecijos formos „experience“, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 844710 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,31 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 273 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 61 mm
Geležtės plotis 18,7 mm
Geležtės storis 0,63 mm
Geležčių skaičius 10
Geležtės forma trapecija
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844710 10
EAN / GTIN 2050002016835
Gamintojo numeris TGL65-1040.0650
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Universali geležtė ‑ Lutz® experience, sprendimas įvairioms pjovimo užduotims.

Aprašymas:

LUTZ atsarginių / trapecinių geležčių rinkinys, po 10 vnt., 61,0 x 18,7 x 0,63 mm

Tinka:

Peilis Nr. 844800 / 844895.