Saugus peilis SECUNORM 525 su 1 geležte, Tipas: 1

Prekės Nr.: 842079 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUNORM
Ilgis 143 mm
Geležčių skaičius 1
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842079 1
EAN / GTIN 4002632801785
Gamintojo numeris 52500410.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, pjovimo gylis 18 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Ergonomiška aliumininė rankena su neslidžia minkšta rankena ant slankiklio. Saugus ir lengvas geležčių keitimas. Kairiarankiams tereikia kokybišką geležtę vieną kartą pasukti rankenoje. Geležtė naudojama 2 kartus.

Paskirtis:

Puikiai tinka visoms standartinėms pjaunamoms medžiagoms, pvz., kartonui iki 3 sluoksnių, plėvelei, maišams, rulonams, putplasčiui, stiroporui, PVC ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė Nr. 842085 dyd. 10 arba keraminė geležtė Nr. 842059 dyd. 2C.