Saugus peilis SECUPRO MAXISAFE su 1 geležte, Tipas: 1

Prekės Nr.: 842054 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
561 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUPRO
Ilgis 148 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Gamintojo numeris 10130610.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis su 3-pusiu slankikliu, pjauna iki 16 mm, ir automatiškai įtraukiama geležte. Ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko ir metaliniu elementu po geležtės įpjova labiau saugo nuo dilimo. Saugiai ir patogiai keičiamos geležtės, geležtė naudojama 2 kartus.

Paskirtis:

Kartonui iki 3-jų sluoksnių, plastikiniams apvalkalams, lipniai juostai, rulonams ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė Nr. 842057 dyd. 10 arba keraminė geležtė Nr. 842059 dyd. 2C.