Saugus peilis SECUMAX POLYCUT 10 vnt., Skaičius: 10

Prekės Nr.: 842041 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUMAX
Ilgis 76 mm
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Gamintojo numeris 8500012.12
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinis saugus peilis su viduje paslėpta geležte. Lengvas (7 g) ir siauras (3 mm) kortelės formos peilis iš plastiko. Su ilga, smaila peilio nosele, kuri pjaunamą medžiagą patikimai kreipia link geležtės.

Paskirtis:

Puikiai tinka plėvelėms, taip pat siauriems stulpeliams ir popieriui.