Užvartų nuėmikliai / skutikliai, Tipas: D50

Prekės Nr.: 839901 D50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 145 mm
Koto ⌀ 3,2 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko
Keičiama geležtė taip
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839901 D50
EAN / GTIN 4062406272302
Gamintojo numeris 839901 D50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės rankenos su spaustuku ir po 1 keičiamą geležtę.

Tiekiama:

Geležtė varžtams Nr. 839677 tiksliems skutimo darbams.