Universalus skutiklis su išstumiama geležte, Bendras ilgis: 120mm

Prekės Nr.: 839690 120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 570 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 120 mm
⌀ laikikliai 17 mm
Svoris be geležtės 20 g
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Gamintojo numeris 839690 120
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus įrankių laikiklis su 4 kumštelių plastikiniu griebtuvu su keičiama trikampe geležte. Pagal poreikį laikiklyje galima naudoti D formos ašmenis su 3,2 mm ⌀ kotu (Nr. 839676; 839677; 836420; 836425) arba T formos geležtę su 4,2 mm ⌀ kotu (Nr. 836410). Taip pat ant laikiklio yra praktiškas segtukas tvirtinimui.

Privalumai:

Geležtę galima įtraukti ir išstumti sukant laikiklio galą. Tai sumažina susižeidimo riziką ir tuo pačiu apsaugo ašmenis.

Tiekiama:

Laikiklis su mini užvartų nuėmimo geležte, tiesus 3,2 × 50 mm (Nr. 839677).