Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 839650 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
772 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 3 mm - 5,5 mm
kai maksimalus gręžimo gylis t 15 mm
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Gamintojo numeris RC1000

Aprašymas

Modelis:

Suspaudimo varžtu koto gale galima užvartų nuėmimo geležtę pastatyti vertikaliai, kad būtų galima ją įvesti į išgręžtą skylę. Užvartos nuimamos be vargo pjovimo briauną pasukiojus į abi puses kaskart po 180°. Geležtė keičiama. Vidinis šešiabriaunis atsuktuvas geležtei pakeisti yra rankenoje.

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.