Užvartų nuėmiklio geležtė, Tipas: N1

Prekės Nr.: 839010 N1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 637 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 2,6 mm
visas ilgis 20 mm
Medžiaga HSS
Tipas N1
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo plienas, aliuminis
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Gamintojo numeris BN1010

Aprašymas

Pastaba:

N tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais Nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 ir 839890.