Užvartų nuo kiaurymių nuėmimo galvutė 90°, su HSS kotu, TiN danga, TiN, Užvartų nuėmimo galvutės ⌀: 10,4mm

Prekės Nr.: 838611 10,4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užvartų nuėmimo galvutės ⌀ 10,4 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Gamintojo numeris BC1044

Aprašymas

Modelis:

Skriejikiniu mechanizmu lengvas ir švarus užvartų nuėmimas ir nusklembimas nuo kiaurymių skirtingose apdirbamose medžiagose.

Tinka:

Roto-Drive užvartų nuėmikliai Nr. 838605 / 838611.