Užvartų nuėmiklio geležtė, Tipas: S30

Prekės Nr.: 838510 S30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 3,2 mm
visas ilgis 48 mm
Medžiaga HSS
Tipas S30
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo plienas, aliuminis, 2 briaunos vienu kartu
Žymėjimas (paviršiaus) juoda
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 838510 S30
EAN / GTIN 7290003235070
Gamintojo numeris BS3010

Aprašymas

Pastaba:

S tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais: 838350; 838400; 838410; 838420; ir 838430.