Universalus skutiklis su universalia geležte, Geležtės plotis: 75mm

Prekės Nr.: 837770 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Geležtės plotis 75 mm
visas ilgis 240 mm
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837770 75
EAN / GTIN 4975364018021
Gamintojo numeris SCR-M75
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Geležtė ir smūginė galvutė ištisiniai, pagaminti iš vientiso ruošinio, smūgio jėga perduodama tiesiogiai. Ergonomiška 2 K rankena su pagerintos kokybės smūgine galvute. Geležtės storis 1,8 mm.

Apdirbama medžiaga:

Nerūdijantis aukštos kokybės plienas, termiškai apdorotas, ypatingai atsparus dilimui.