Tribriaunis skutiklis, Geležtės ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 836010 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 8350 C
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 14 mm
visas ilgis 200 mm
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Gamintojo numeris 462 100 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunė profilinė geležtė iš chromo vanadžio plieno, medinė rankena lakuota.

Standartas:

DIN 8350 C