Yla su plastikine rankena, Geležtės ilgis: 80mm

Prekės Nr.: 831600 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 063 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 80 mm
Geležčių ⌀ 5 mm
visas ilgis 155 mm
Produkto rūšis Ylos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 831600 80
EAN / GTIN 7610733087136
Gamintojo numeris 635.80

Aprašymas

Modelis:

Su smūgiams atsparaus plastiko rankena ir apvalia, chromuota geležte.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.