Preciziškas kampų lenkimo aparatas su priedais, Maksimalus detalės aukštis: 100mm

Prekės Nr.: 823600 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus detalės aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 465 mm
Gylis 240 mm
Aukštis 205 mm
maksimalus detalės aukštis 100 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (šaltą) 100×7 / 18×18 mm
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (karštą) 100×10 / 22×22 mm
maksimali jėga lenkiant apvalų ruošinį (šaltą), kurio ⌀ 18 mm
Svoris 43,9 kg
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 823600 100
EAN / GTIN 2050001933072
Gamintojo numeris HBM.020.000.01

Aprašymas

Modelis:

Lengvas naudoti, našus lenkimo aparatas tiksliai pagal matmenis iki 180° lenkia apvalius, plokščius, aukštabriaunius ir kitokius profilius. Saugus ir tvirtas profilių užspaudimas. Tikslus lenkimas dėl preciziško lenkimo ir užspaudimo įrenginio. Integruotais kampų ir ilgių ribotuvais galima greitai dirbti, užtikrinant tikslius lenkimo rezultatus. Greitai dirbti ir su masyviais profiliais galima naudojant diską su adatiniu guoliu (dyd. 60 ir 100).

Paskirtis:

Patogus šaltas ir karštas lenkimas pagal matmenis (lenkimo kampas 0 − 180°), tiek aštriabriauniu lenkimo kraštu, tiek įvairiausiu lenkimo spinduliu.

Tinka:

Darbastalis

Tiekiama:

1 lenkimo plokštė (r = 2 mm), 90° Nr. 823603 dyd. 2, 1 kampo ribotuvas, 1 ilgio ribotuvas, 1 svirtis.

Pastaba:

Daugiau lenkimo plokščių Nr. 823601823604.