Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004 nusistatantis, Tipas: XS

Prekės Nr.: 813740 XS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: chromo molibdeno plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6004 Joker XS
Užveržimo tarpas 7 mm - 10 mm
Užveržimo tarpas 1/4 – 3/8 in
visas ilgis 117 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Gamintojo numeris 05020099001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

  • Apima visus metrinius ir colinius matmenis atitinkamoje taikymo srityje.
  • Automatinis ir tolygus šešiakampių varžtų ir veržlių sukibimas.
  • Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.
  • Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.
  • Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.
  • Savarankiškai reguliuojama veržliarakčiu.
  • Lygiagrečios, glotnios žiaunos.
  • Patogi kabinimo kiaurymė, kabinimui ant dirbtuvių sienos.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.