Juostinis raktas, Juostos plotis / ilgis: 20/600mm

Prekės Nr.: 811500 20/600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 275 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos plotis / ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos plotis 20 mm
visas koto ilgis 225 mm
Užspaudimo plotis ⌀ 160 mm
Juostos ilgis 600 mm
Juostos medžiaga neslystantis gumuotas audinys
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Gamintojo numeris 811500 20/600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Profilinis kotas, tvirta, dilimui atspari, neslidi audinio juosta, keičiama.

Paskirtis:

Užveržti apvalias dalis, visų pirma didesnio ⌀.

Atsarginė dalis:

Atsarginė audinio juosta, skirta juostiniam raktui Nr. 811510.