Vamzdinis raktas su ketaus rankena darbui viena ranka, Vamzdžio ⌀: 2in

Prekės Nr.: 810850 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
881 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ⌀ 2 in
visas ilgis 350 mm
Užveržimo tarpas 61 mm
Rankenos medžiaga perlitinis kalusis ketus
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 810850 2
EAN / GTIN 4045197377524
Gamintojo numeris 810850 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kablinė žiauna su spyruokle reguliuojama rantytuoju varžtu, skale ant šonų greitai apytiksliai nustatomas atitinkamas vamzdžio ⌀.
Rankena iš perlitinio kaliojo ketaus, raudonai lakuota.

Paskirtis:

Spyruoklinėmis užspaudžiamosiomis žiaunomis galima dirbti ir kaip terkšle. Priveržiant žiaunos stipriai prisispaudžia prie vamzdžio ir automatiškai atsilaisvina pakėlus rankeną (darbas viena ranka).