Staliaus kaltas su medine rankena, Ašmenų plotis: 25mm

Prekės Nr.: 794800 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 25 mm
visas ilgis 275 mm
Rankenos medžiaga Mediena
Produkto rūšis Staliaus kaltas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 794800 25
EAN / GTIN 4250098600170
Gamintojo numeris 425-40
Gamintojas / atsakingas asmuo MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Germany, www.mhg-tools.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgas kaltas su plačia nuožula; kaldintas; lygiai nušlifuotas. Patikrintas kiekvieno kalto pjovimo briaunos tvirtumas ir patvarumas.

Apdirbama medžiaga:

Aukščiausios kokybės specialus plienas.