Grąžtas betonui SDS-plus, ⌀ × bendras ilgis: 5X110mm

Prekės Nr.: 789040 5X110
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: SDS Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

5 mm
Bendras ilgis 110 mm
Darbinis ilgis 50 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas SDS Plus
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 789040 5X110
EAN / GTIN 4062406135379
Gamintojo numeris 789040 5X110
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. 4×90° geometrija su specialiai sukurtomis tolygiomis pjovimo briaunomis ir stabiliais peteliais užtikrina tikslias, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. Radialiai suformuota sustiprinta apsauga: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė.
Vientisa HM plokštelė su 4 pjovimo briaunomis įleidžiama į grąžto šerdį ir taip jos susijungia į visumą. Žymiai sumažėja lūžio tikimybė.

Privalumai:

  • Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.
  • Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.
  • 4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui − su maksimaliu patogumu.