Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 787070 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
824 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6 mm
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Darbinis ilgis 60 mm
Bendras ilgis 100 mm
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 787070 6
EAN / GTIN 4062406390877
Gamintojo numeris 787070 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus grąžtas su ypač aštria kietmetalio plokštele, skirtas tiksliai gręžti įvairias medžiagas. Didelis spiralinis griovelis greitam gręžimo dulkių ir drožlių pašalinimui. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir vienos operacijos metu:
  • plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų;
  • keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo;
  • metalo ir medžiagų deriniai vienos operacijos metu, pvz., montuojant langus arba sutvirtinant betoną.

Pastaba:

  • Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!
  • Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumuliatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.