Aklosios kniedės PolyGrip® plienas / plienas, didelė pakuotė, Kniedės ⌀ / koto ilgis (D / L): 3,2/8mm

Prekės Nr.: 771020 3,2/8
Naujas produktas
Rinkinio kaina 1000 vnt. (0,08 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kniedės ⌀ / koto ilgis (D / L) (mm) Rinkinio kaina 1000 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PolyGrip®
Medžiaga Kniedės smaigalys Plienas, cinkuotas
Medžiaga tuščiavidurė kniedė Plienas, cinkuotas
Galvutės forma FK
Fiksavimo zona 1 mm - 5 mm
Gręžiamosios skylės skersmuo 3,3 mm
Kniedžių skaičius (vnt.) 1 000
Tuščiavidurės kniedės skersmuo D 3,2 mm
Tuščiavidurės kniedės ilgis L 8 mm
Produkto rūšis Kniedės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 771020 3,2/8
EAN / GTIN 4007081710015
Gamintojo numeris 1433866
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Aklosios kniedės užtikrina patikimą ir ilgalaikį skirtingų bei jautrių medžiagų sujungimą net ir esant prieigai tik iš vienos pusės.
Galvutės forma: Plokščia apvali galvutė = FK; didelė galvutė = K.
„PolyGrip® daugialypė akloji kniedė yra universalus įrankis, kai reikia įvykdyti sudėtingus ir reikalaujančius atitikimo standartus pramoninėje aplinkoje. Nesvarbu, ar tai būtų aliuminis, plienas ar nerūdijantis plienas, patalpose ar lauke, ar jungiamos kietos, ar minkštos medžiagos, kai kiaurymių skersmuo ir tolerancijos yra labai svarbios, PolyGrip® praktiškai visada padeda.

Požymis:

Platus gnybtų diapazonas:
Vienas PolyGrip®matmuo gali pakeisti iki penkių skirtingų DIN standartinių aklinųjų kniedžių matmenų.
Tai suteiks Jums šiuos privalumus:
  • Tipų apribojimas.
  • Mažesnė rūšių įvairovė sandėlyje.
  • Mažesnė klaidų rizika renkantis, todėl mažiau klaidų apdirbimo metu.

Privalumai:

Ekonomiška – pakeičia iki 5 skirtingų matmenų kniedžių.
Išskirtinis kiaurymių lopymas – kompensuoja gręžinio netikslumus.
Saugus kniedės smaigalio užfiksavimas – jokio trukdančio barškėjimo naudojimo metu.
Tam tikromis sąlygomis atsparus vandens purslams.
Platus uždaromosios galvutės formavimas, užtikrinantis didelį sujungimo patikimumą.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui.

Apdirbama medžiaga:

Tuščiavidurė kniedė – plienas, cinkuota; kniedės smaigalys – plienas, cinkuotas.

Rekomendacija:

GESIPA® aklosios kniedės – praktinė taisyklė:
Medžiagos storis + kniedės kotelio skersmuo = kniedės kotelio ilgis

Pavyzdys:
Medžiaga: Lakštas 3 mm + lakštas 3 mm + kiaurymė 4 mm = 10 mm kniedės koto ilgis >Rezultatas – akloji kniedė 4 × 10.