Svirtinis kniediklis, Tipas: HN2

Prekės Nr.: 770600 HN2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 570 mm
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki 3 mm - 6,4 mm
Svoris 1,85 kg
Produkto rūšis Svirtinis kniediklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770600 HN2
EAN / GTIN 4007081130011
Gamintojo numeris 130180 M20
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio slėginio liejinio korpusas ir vamzdžio formos kojelės.

Tiekiama:

Su antgaliais Nr. 770640 dyd. 29−45.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai griebtuvai Nr. 770630, atsarginiai antgaliai Nr. 770640.