Įkroviklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 770528 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 50 min - 100 min
Įėjimo įtampa 230 V
Išėjimo įtampa 14,4 V
Svoris 0,6 kg
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770528 1
EAN / GTIN 4007081053525
Gamintojo numeris 1457282
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Tinka:

Ličio jonų greitai keičiamas akumuliatorius: Nr. 770527