Svirtinės skardos žirklės, Modelis: 1BR/6

Prekės Nr.: 769930 1BR/6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 1BR/6
Kerpa skardą, kurios storis iki 6 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki ⌀ iki 13 mm
Peilių ilgis viršuje 211 mm
Peilių ilgis apačioje 180 mm
Svoris 19 kg
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769930 1BR/6
EAN / GTIN 2050001933386
Gamintojo numeris 20129
Gamintojas / atsakingas asmuo Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Germany, www.peddy.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žirklių korpusas iš pagerintos kokybės plieno. Švytuojantis, be tarpelio peilio mechanizmas (tik maži trinties nuostoliai), peiliai iš ypatingo įrankių plieno, specialiai grūdinti ir šlifuoti. Svirtis su svorį išlyginančia spyruokle, saugančia nuo nelaimingo atsitikimo, visus varžtus galima pareguliuoti, visi modeliai yra su tolygiai nustatomu žemutiniu laikikliu.
Alkūninės svirties pavara. Pjauna skardas ir apvalų plieną.

Spalva:

Raudonai rudos spalvos.

Pastaba:

  • Papildomai užsakant atsarginius peilius, reikia nurodyti šiuos duomenis: gamintojas, modelis, taip pat, jei galima, mašinos numerį arba tikslų eskizą su matmenimis.
  • Prašome atkreipti dėmesį: nurodyta pjovimo galia yra maksimali pjovimo galia. Jeigu nuolat dirbate ties viršutine pjovimo riba, rekomenduojame įsigyti numeriu didesnį modelį.
  • Pjovimo galios duomenys paremti medžiaga, kurios atsparumas tempimui yra 450 N/mm2.