Ideal skardos žirklės su 2 komponentų rankenomis, dešininio pjovimo, Visas ilgis: 260mm

Prekės Nr.: 766000 260
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 260 mm
Ašmenų ilgis 33 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 766000 260
EAN / GTIN 4010220019283
Gamintojo numeris D27A
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Reguliuojama pramoninė srieginė jungtis, dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle.
Smulkiai dantyti. Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 58 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona. Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.