Ideal skardos žirklės su 2 komponentų rankenomis mažos, dešininio pjovimo, Visas ilgis: 230mm

Prekės Nr.: 764000 230
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 230 mm
Ašmenų ilgis 27 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Gamintojo numeris D08
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Žirklių galvutė kaldinta štampavimo būdu, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu. Dviguba svirties transformacija su įmontuota atidarymo spyruokle. Kojelės iš plieno skardos, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančia, patogia suimti zona.
Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 60), dantyti ašmenys.
Pjovimas: skardos iki 1,2 mm; V2A skardos iki 1,0 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.